コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シーリングライト
小型シーリング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
11151196
品番
AH55943
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
その他
4VA(100V)
材質
【本体】セメント
幅(mm)
101
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
170
消費電力(W)
2.1
ランプ
LEDフィラメント電球2.0W
色温度
2700K
ランプ寿命
20000時間
光束(Lm)
330
演色指数(Ra)
83
天井近接限度(cm)
(壁付時)10
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります
※調光器併用不可