コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シーリングライト
小型シーリング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11151221
品番
AH55465
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
仕様
適合調光器別売
その他
12VA(100V)
材質
【本体】アルミダイカスト・ブラック塗装【パネル】アクリル・透明シルク印刷
幅(mm)
120
質量(kg)
0.2
高さ(mm)
30
消費電力(W)
7.6
時間
光束維持:40000
ランプ
LED
色温度
5000K
光束(Lm)
460
演色指数(Ra)
82
照射面近接限度(cm)
10
調光範囲
約1〜100%