コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シーリングライト
小型シーリング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
10.1
光束(Lm)
655
注文コード
11151239
品番
AH55461
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光束
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
センサモード切替可能
その他
20VA(100V)
材質
【本体】アルミダイカスト・ブラック塗装【パネル】アクリル・透明シルク印刷
幅(mm)
120
質量(kg)
0.3
高さ(mm)
37
消費電力(W)
10.1
機能
点灯照度調節可能
時間
光束維持:40000
ランプ
LED
色温度
3500K
光束(Lm)
655
演色指数(Ra)
82
照射面近接限度(cm)
10
注意
※調光器併用不可