小型シーリング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)6.2 光束(Lm)420 注文コード11151266 品番AH55458
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は消費電力・光束など19種類から選べます 他の種類を見る
仕様センサモード切替可能 その他15VA(100V) 材質【本体】アルミダイカスト・ブラック塗装【パネル】アクリル・透明シルク印刷 幅(mm)120 質量(kg)0.3 高さ(mm)37 消費電力(W)6.2 機能点灯照度調節可能 時間光束維持:40000 ランプLED 色温度3500K 光束(Lm)420 演色指数(Ra)82 照射面近接限度(cm)10
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする