高気密SBダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11151851 品番AD1281B35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
仕様適合調光器別売 その他8VA(100V) 材質【本体】鋼・ブラック塗装 幅(mm)110 質量(kg)0.3 奥行(mm)4 消費電力(W)5.5 対応配光は傾斜天井対応ではありません 時間光束維持:40000時間 ランプLED 色温度(K)3500 光束(Lm)425 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)75 照射面近接限度(cm)10 調光範囲約1〜100% 取付必要高(mm)78 取付可能天井厚(mm)5〜25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする