コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ダウンライト
高気密SBダウンライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
11151887
品番
AD1280W27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
適合調光器別売
その他
12VA(100V)
材質
【本体】鋼・ファインホワイト塗装
幅(mm)
110
質量(kg)
0.3
奥行(mm)
4
消費電力(W)
8
対応
配光は傾斜天井対応ではありません
時間
光束維持:40000時間
ランプ
LED
色温度(K)
2700
光束(Lm)
750
演色指数(Ra)
93
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
75
照射面近接限度(cm)
10
調光範囲
約1〜100%
取付必要高(mm)
78
取付可能天井厚(mm)
5〜25