コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ペンダントライト
高天井ペンダント 本体
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色温度(K)
5000
注文コード
11152727
品番
XP93253
参考基準価格(税別)
¥49,800
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
色温度
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
コネクタ付
仕様
照射近接限度30cm
その他
適合調光器別売
材質
【本体】アルミ【フランジ】鋼・ファインホワイト塗装【チェーン】鋼・メッキ
時間
光束維持:40000時間
ランプ
LED
色温度(K)
5000
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
100
注意
※天井には必ず補強材を入れてください