コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の スポットライト
エクステリアスパイクスポット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光束(Lm)
285
材質
【本体】アルミダイカスト・サテンブラック塗装【パネル】アクリル・透明
注文コード
11152901
品番
AU55812
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
光束・材質
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
キャブタイヤケーブル5.0m付
その他
5VA(100V)
材質
【本体】アルミダイカスト・サテンブラック塗装【パネル】アクリル・透明
質量(kg)
1.1
消費電力(W)
3
首振角度(°)
110
時間
光束維持:40000時間
ランプ
LED
色温度(K)
2700
埋め込み深さ(mm)
167
光束(Lm)
285
本体長さ(mm)
128
本体幅(mm)
Φ35
回転角度(°)
350
地上高さ(mm)
215
演色指数(Ra)
93
照射面近接限度(cm)
10
注意
※調光器併用不可
※キャブタイヤケーブルを切断して接続する場合は別途ジョイントボックス(市販品)が必要です