SPHERELIGHT(スフィアライト)
SPHERELIGHT(スフィアライト)の 電装
SPHERELIGHT(スフィアライト)の 電球・ハロゲンバルブ・HID
SPHERELIGHT(スフィアライト)の 交換用電球
バイク用ライジングアルファPro H7 6000K
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11154520
品番
SLRPBH7060
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
明るさ : 2500ルーメン
消費電力 : 24W
対応電圧 : DC12V専用
カラー : 6000K(ホワイト)
ノイズ : 対策済み
製品寿命 : 50000時間
色
ホワイト
電圧(V)
対応:DC12
消費電力(W)
24
明るさ(Lm)
2500
注意
※お買上げ日より3年間保証