明和グラビア
明和グラビアの 暖房用品
明和グラビアの コタツ
明和グラビアの コタツその他部品
コタツ上掛け こたつ布団模様替え・防水カバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
11154547
品番
ダンフリーズ(DUMFRIES)
参考基準価格(税別)
¥3,970
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
こたつ布団模様替え・防水カバー
用途
抗菌、防カビ加工品
防水タイプなので水をこぼしても大丈夫!
こたつ布団の上にかけるだけで簡単模様替え!
材質
【表面】塩化ビニル樹脂、【中間層】ポリプロピレン、【フチ】ポリエステル
色
BR
寸法(cm)
210x280
注意
※洗濯、ドライクリーニングは避けてください。
※製品のにおいが気になる場合は、1日風通しの良いところで陰干ししてください。
※製品のタタミジワが気になる場合は、裏面よりあて布をあて、低温でアイロンを当ててください。(長時間当てすぎると変形します。)