明和グラビア
明和グラビアの 暖房用品
明和グラビアの コタツ
明和グラビアの コタツその他部品
コタツ上掛け こたつ布団模様替え・防水カバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
11154565
品番
オポーレ (OPOLE)
参考基準価格(税別)
¥1,970
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
こたつ布団模様替え・防水カバー
用途
こたつ布団に掛けるだけで簡単模様替え!
ビニール製で完全防水!
小さなお子様の食べこぼし防止に!
防カビ・抗菌機能付き!
2つのサイズ展開!
材質
表:塩化ビニル樹脂 裏:PP フチ:ポリエステル
色
BR
寸法(cm)
190x240
注意
※洗濯、ドライクリーニングは避けてください。
※製品のにおいが気になる場合は、1日風通しの良いところで陰干ししてください。
※製品のタタミジワが気になる場合は、裏面よりあて布をあて、低温でアイロンを当ててください。(長時間当てすぎると変形します。)