明和グラビア
明和グラビアの 暖房用品
明和グラビアの コタツ
明和グラビアの コタツその他部品
コタツ上掛け こたつ布団模様替え・防水カバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
11154581
品番
ヒュッゲ (HYGGE)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,660
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
こたつ布団模様替え・防水カバー
用途
こたつ布団に掛けるだけで簡単模様替え!
ビニール製で完全防水!
小さなお子様の食べこぼし防止に!
防カビ・抗菌機能付き!
2つのサイズ展開!
材質
表:塩化ビニル樹脂 裏:PP フチ:ポリエステル
色
BE
寸法(cm)
190x190
注意
※洗濯、ドライクリーニングは避けてください。
※製品のにおいが気になる場合は、1日風通しの良いところで陰干ししてください。
※製品のタタミジワが気になる場合は、裏面よりあて布をあて、低温でアイロンを当ててください。(長時間当てすぎると変形します。)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
11154581
ヒュッゲ (HYGGE)
66413606
ミュンスター(MUNSTER)
コタツ上掛け
明和グラビア
1枚
¥
1,598
税込
¥
1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)