明和グラビア
明和グラビアの 内装資材
明和グラビアの 壁紙・シート
明和グラビアの シート
壁紙/アイアンシートセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11154949
品番
MSK-4510
参考基準価格(税別)
¥5,670
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
貼るだけでオシャレに壁面収納できる、貼って剥がせるマグネットシート
用途
壁紙の上から貼ってはがせる マグネットがくっつくシート
貼ってはがせるので 賃貸でも安心
マグネット式収納に
マグネットがつかない冷蔵庫にも
お好きなサイズに簡単にカットできます!
日本製
材質
<壁紙シート> 表面:塩化ビニル樹脂、中間層:ポリエステル、粘着剤:アクリル系樹脂、はく離紙:紙
<マグネットがくっつくシート>表面:塩化ビニル樹脂、中間層:ポリエステル、粘着剤:アクリル系樹脂、
はく離紙:紙
色
DBR
寸法(cm)
10×28×6枚/45×100
注意
※・本来の目的以外の用途ではご使用にならないでください。た凹凸の大きい面や土壁のような特殊な壁面、大きな曲面には貼ることができません。・貼る面にホコリや油汚れなどが残っているとはがれてくること
※ がありますので、しっかりと拭き取ってください。・・はがれてくることがありますので、貼るときはしっかりと押さえてください。・印刷品の為、製品ごとに多少の色目の差が生じる場合がございます。また、素材の特性上、濃い色柄のある 壁紙に貼ると下地が透けて見える場合があります。