田中衡機工業所
田中衡機工業所の はかり
田中衡機工業所の 天秤
田中衡機工業所の 上皿天秤
上皿さおはかり(取引証明用)並皿タイプ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
11156218
品番
TPB-2(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
定量増おもりと錘を操作して計量物とつり合わせることによって質量を求めます。
増おもり付です。
表示形式
アナログ
ひょう量(kg)
2
最小表示(g)
1
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
130×170
センサー
槓桿式
付属品
重り(100g×2、200g×1、500g×1、1kg×1)
検定
国家検定品(新検則適合品)
質量(kg)
4.5
種類
上皿はかり
ひょう量単位
kg
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500