アイゼン
アイゼンの 定盤・ゲージ・ケガキ
アイゼンの 定盤・ゲージ・ケガキその他関連用品
ねじ測定用三針ゲージ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
仕様
呼び針径(mm):0.262
ピッチ(ユニファイねじ)(山数)
56
注文コード
11157636
品番
TW2-0.262(検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・ピッチ・内容量
など
114
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
呼び針径(mm):0.262
硬さ
660HV以上
ピッチ(ユニファイねじ)(山数)
56
許容差(μm)
±1.0
相互差(μm)
0.5
表面粗さ
Rz0.4
直径不同(μm)
0.5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500