曜日別特売

ベベルプロトラクター(分度器)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1セット
内容量1セット注文コード11158196品番BP-301(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

主目盛と副尺目盛が同一面で段差がなく、目の位置による読み取り誤差が少ない。
微動調整ツマミにより微調整が出来ます。
目盛部は銀つや消し処理により反射が少なく読み取りやすい。
本体主要部は、錆びにくく、耐久性に富むステンレス焼入れ鋼。
器差±5'

測定範囲360°(0-90°×4)最小読取値5′器差±5′材質(本体)ステンレス焼入れ鋼(SUS420J2)質量(g)180付属品150mm、300mmブレード、鋭角アタッチメント
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロトラクターの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/111_1/
2023-02-02

角度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする