レベルプロトラクター

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 11158205 品番 No.2(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980

角度、傾斜、水平、垂直の測定が出来ます。
Calibrateスイッチによって簡単に調整ができるので、いつでも工場出荷の精度が確保できます。
水平、垂直はシグナル音をだせます。
本機を上下逆さまにしても数字や記号は自動的に見やすい上向き表示になります。
測定終了後自動的にスイッチオフになります。
乾電池の減衰を電池マークでお知らせします。
マグネットは常時吸着タイプ

質量(g)550 使用温度(℃)-50〜50 角度の測定範囲(°)360(リアルタイム) 連続使用時間(時間)120 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)26×66×220 電源自動OFF6分後 使用電池9V6P角型アルカリ電池1個 測定モード角度・傾斜・水平・垂直 測定精度(°)±0.1(0〜5、85〜90、±0.15(5.05〜84.95 立ち上がり測定精度(mm/m)±1(100未満)、±2(100以上) 吸着力(kg)マグネット6×2 最小表示(°)0.05/勾配0.1%
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロトラクターの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/111_1/
2023-02-02

「角度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする