ひょう量(g)2200
最小表示(g)0.01
タイプパイオニアシリーズ(分銅内蔵型モデル)
繰返し性0.01g(標準偏差)
直線性±0.02
仕様ガラス製風防:風防設定なし
質量(kg)3.5
種類電子天秤
電源ACアダプタ(標準付属)
表示部バックライト付きLCD 2行表示
表示形式デジタル
計量皿寸法(Φmm)180
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×321×98
通信出力RS232、 USBデバイス(全て標準装備)
モード計量モード:質量・個数・%・動物計量・密度測定
安定時間(秒)1(代表値)
ひょう量単位g