コンパクト電子天びん ナビゲーター NVシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 11159508 品番 NV2202JP(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980

頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。
最小表示0.001gモデルが追加されました。
明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。
IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。
乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。
NV123JP、NV223JP、NV323JPは校正用分銅および簡易風防を同梱。

ひょう量(g)2200 計量皿寸法(mm)190×144 質量(kg)1 種類電子天秤 電源ACアダプター(付属)または単2乾電池×4本(別売) 最小表示(g)0.01 本体寸法(mm)204×230×70 表示部白色LEDバックライト式6桁7セグメント(文字高さ:20mm) 表示形式デジタル 繰返し性0.02g(標準偏差) 測定単位g、kg 測定モード質量、%、個数、チェック、合計 直線性±0.05g 安定所要時間2秒 計量皿形状 材質(計量皿)ステンレス
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする