※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DTXA-5N(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) スクリューキャップテスター イマダ 11159761 DTXA-5N(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) スクリューキャップテスター イマダ 11159761

スクリューキャップテスター

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 種別DTXA-5N 注文コード11159761 品番DTXA-5N(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は種別・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

ペットボトルやビンなどのスクリューキャップの開栓・閉栓トルクを計測できます。高速サンプリングによる高い再現性を有しています。多様なテーブル・アタッチメントで幅広いサンプルに対応しています。

付属品USBケーブル、ACアダプタ、データ取込用ソフトウェア(CD-ROM)、検査成績書、USBメモリ用アダプタ( ※USBメモリは付属していません。) 種別DTXA-5N 寸法(mm)233×305×87 質量(kg)約3.0(本体のみ)、約4.5(標準テーブル・標準ピン含む) 電源AC100V〜240V 50/60Hz(ACアダプター付属) 精度±0.5%F.S.±1digit 表示5.000N-m(500.0N-cm) 表示部符号付4桁 分解能最小分解能:0.001N-m (0.1N-cm) 機能マルチ表示(上下2段選択表示)/ピークホールド(時計回転および反時計回転)/内部メモリ(1000 データ)/コンパレータ(合否判定)/画面表示反転/符号反転/ゼロクリアタイマ/+NG アラーム/オフタイマ(自動電源オフ)/感度設定/時刻・カレンダー表示/設定ロック/1st2nd ピーク検出/トルクピーク時角度検出(※角度計が別途必要)/指定トルク時角度リセット(※角度計が別途必要) レンジ5N-m(500N-cm) 校正校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付 使用環境温度:0-40℃、湿度:20-80%RH 商品タイプデスクトップ型、ネクストシリーズ、角度入出力、多機能 出力インタフェースUSB/RS232C/±2VDC アナログ出力(D/A)/コンパレータ3段階(-NG/OK/+NG)/オーバーロード警告/サブコンパレータ2段階(大小判定出力)/USB メモリ/角度

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする