M型ノギス(デップス付)

(4件のレビュー)
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 11159840 品番 M-30(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ステンレス製(SUS420J2)。
高い精度と耐久性を保つため、ジョウ先端に総焼入加工を施しました。
目盛は美しい見やすいエッチング仕上げです。

最大測定長(mm)300 最小読取値(mm)0.05 材質ステンレス製(SUS420J2) 質量(g)310 デプスバーあり

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06721855
2020-04-05
用途:
木工

これまでポケットサイズのノギス、安価なデジタルノギスと使ってきましたが、ポケットサイズではサイズ不足を感じ、デジタルはすぐに壊れてしまいました。しっかりしたものを購入しようと考え、探していたところ松井精密の製品を知りました。画像や製品紹介動画をみて、質実剛健の印象を感じました。他社のデジタルノギスと迷いましたが、使用条件が1/100oまでの読み取りは必要ないことや、やはり壊れる部分の少ないことでこのノギスの購入を決めました。手に取った製品は印象通りで、美しいメモリの読み取りやすさは期待以上でした。全体としては満足の製品でしたが、1点だけ気になることがありました。それはデプスゲージを止めているネジのすり割りが二つとも乱暴に潰れていたことです。当初は潰すことでネジロックなどの意味があるのかとも思いましたが、やはり不自然です。実際の使用には影響はないのですが、製品全体にものづくりに対する誠実な姿勢が感じられるのに、この部分には大きな違和感を感じました。

1人が参考にしています
対象商品:
06721864
2018-05-17
用途:
製品の寸法計測

今までミツトヨを使っていましたが今回初めて松井精密製を購入
動きのスムーズさではミツトヨに一日の長がありますが その他問題有りません
価格との兼ね合いで 今後も松井精密にします

1人が参考にしています
対象商品:
06721846
2017-11-09
用途:
機械部品の加工時に寸法を測定する。

ベテランの職人が一つ一つ丁寧に作っている姿をテレビで拝見して購入しました。
手に馴染みやすい(ような気がする)です。
だかだかノギス程度などと思わず大事に使いたいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
06721855
2018-02-04
用途:
測定作業
建設業・工事業

とても使い心地の良い「逸品」です。
満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする