バイク用 ライディンググローブ スマートフォン対応 MT21

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 11161276 品番 MM50-MT21XL-BK
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

春、夏、秋、用のツーリンググローブです。親指と人差し指部分にはタッチスクリーン対応の素材をしておりグローブをつけたままスマ-トフォン、タブレットの操作が可能です。生地にはネオプレン素材含み、ストレッチ性が高く手にフィットします。コブシ、指、掌底部分にプロテクターが付いており、手のひら部分にはスーパーファブリック材を使用し転倒時の衝撃や摩擦から手のひらを守ります。手のひらには滑り止め加工が施されています。お手入れは布を水で濡らして、固く絞った後、丁寧に拭きとって下さい。洗濯をする場合は必ず中性洗剤を用いて手洗いで行って下さい。洗濯後は風通しのよい場所で陰干しして下さい。

用途バイク用 ブラック サイズXL 混率(%)ポリエステル33、スーパーファブリック22、TPU12、ネオプレーン5、PU3、PVC14、シリコン3、その他8 全長(cm)20 手の平幅(cm)11.5
注意
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また生産ロットにより画像と比べ色が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
※海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
※洗濯機で洗わないで下さい。破損、糸ほつれなどの原因になります。
※また、中性洗剤以外は使用しないで下さい。色落ち、素材の劣化の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする