KQ2N04-M5N-X12 KQ2N Series ミリサイズ ワンタッチ管継手 アダプタ SMC 11161721

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2N Series ミリサイズ ワンタッチ管継手 アダプタ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード11161721品番KQ2N04-M5N-X12
参考基準価格(税別)¥6,380販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
形状アダプタ(ガスケットシール)適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類M接続ねじM5×0.8材質(ねじ部)黄銅+表面処理:無電解ニッケルめっき使用流体空気・水使用圧力範囲-100KPa~1MPaRoHS指令(10物質対応)対応オーダーメイド仕様潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色:白
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする