ペルチェベスト 空調付 フルセット

(1件のレビュー)
取扱停止中 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1セット サイズM 注文コード11161757 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

株式会社山善とコラボレーションしたファン付きウェア×ペルチェ素子でさらに涼しく快適に。買ってすぐに使える、大容量バッテリー&大ファン搭載のペルチェベストのフルセット(ウェア、バッテリー、充電ケーブル付)です。
ペルチェプレートが背中にフィットするメッシュ構造で、裏地にACグレーコーティングを施し、UVカット90%以上の仕様で、日焼けが気になる方に最適です。また、保冷剤をウェアに装着可能。取り込んだ空気を冷やすことで暑い夏場をより快適に過ごすことができます。風量3段切替。お好みの風量に調節可能で、運転時間は(強)約3時間、(中)約5時間、(弱)約7時間で、バッテリーは手差しポケットに入れて、手元でスイッチ操作ができます。

用途
作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍するペルチェ搭載ファン付きウェア。
建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣り 熱中症対策に。
付属品専用ウェア×1着、10000mAhモバイルバッテリー×1個、5V大ファン(ブラック)×2個、充電用USBケーブル×1個、USBスイッチケーブル×1個、ペルチェデバイス(スイッチ付き)×1個 セット内容セット品 種別ベスト 材質ポリエステル100% 厚さ(mm)(ファン)47 ブルーカモ サイズM 質量(g)ファン重量約98g、バッテリー重量約220g 胸囲(cm)113 肩幅(cm)42 着丈(cm)67 バッテリー電圧(V)5 充電時間(時間)約6(別売2Aアダプタ使用時) 適応身長(cm)160-170 バッテリー容量(mAh)10000 素材合成繊維 使用時間(時間)(強)約3、(中)約5、(弱)約7
取扱説明書:(1.6MB)
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。※ご使用前に同梱の取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。※使用中、体に異変が起きた場合は、すぐに使用を中止してください。※幼児の手に届くところにおかないでください。※使用方法を誤るとバッテリーが動作しなくなるおそれがあります。※この製品は素材から染色・縫製した商品となり、多少の色ブレがありますのでご了承ください。※洗濯の際はコードを含めて全ての電気部品を取り外し、服のみお洗いください。※火気を取扱う場所で着用しないでください。素材の特性上、商品に着火する可能性があります。※洗濯については、ウェアについている洗濯タグの内容に従ってください。※柔軟剤禁止、無蛍光洗剤使用・アイロン禁止・摩擦汚染注意。※ファスナーを閉める際は、ファスナー下部分をしっかり下して、はめ込まれていることを確認してから閉じてください。ファスナーが外れる原因となります。※本セットにはACアダプターは付属していません。市販のUSB端子供給のACアダプターで充電を行ってください。※バッテリーは、過放電させると著しく寿命を縮めるばかりではなく、化学反応により内部が不安定な状態になります。※長時間使用しない場合には自然放電により残量が少しずつ減少しますので、約3か月に1度は定期的に充電してください。※電池残量ゼロのまま放置すると完全放電し、再使用できなくなりますので、十分ご注意ください。※長期保管する際は、15℃〜25℃の乾燥した場所で保管してください。保管温度は高すぎても、低すぎても電池の寿命を縮めます。※夏場の社内は高温になっていますので、車内に絶対に放置しないでください。※本体の改造はしないでください。※充電中は異常(本体の膨張、匂い等)を確認したら、直ちに充電を中止してください。※バッテリーは精密機器のため、落下や衝撃に気を付けてご使用下さい。※本製品に使用している蓄電池はリサイクル可能な貴重な資源です。廃棄の際は下記にご連絡ください。
凱onotaRO 商品問合わせ窓口:0120-443-509

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-16
用途:
炎天下の庭作業用
運輸・通信業

表示されているサイズでは、通常3Lサイズが余裕で着れる人にはキツイです。なので、家族用にしました。生地は材質上、伸びないので、着たらパツパツでファスナーが締まりません。モノタロウ製のTシャツの3Lサイズは余裕で着れます。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする