ディスプレイアーム

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11161906 品番SAD-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

クランプ方式でしっかり固定。ディスプレイポジショニング自在のハイスペックアーム。

タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ方式 耐荷重(kg)10 VESAマウント(mm)75×75/100×100 液晶モニター1台 適合モニターサイズ〜27インチ 可動範囲前後調整、左右首振り調整、ディスプレイ傾斜:-20°〜+20°フリー調整、ディスプレイ回転:90° / 360°選択可能 アームの可動方向垂直

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする