スーパーブチルテープ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(8巻) 注文コード11162019 品番No.9839
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

スリオンテープ No.9839は、アルミ箔に PET フィルムを貼り合わせた基材の片面に防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
広い温度範囲でバランスの良い粘着特性を示し、基材・粘着剤とも気密性に優れたテープです。

用途(1) 仮設住宅屋根部の目地防水用途 テープ幅(mm)100 基材アルミ箔+PET フィルム テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.45 粘着剤ブチルゴム系粘着剤 主な用途仮設住宅屋根部の目地防水用途 剥離紙あり 特性防水 グリーンマーク認定
注意
※(1)テープを貼る表面が汚れていると十分な接着力が得られませんので,表面の汚れ,ほこり,水分,油などを除去してから貼ってください。
※(2)十分な接着力を得るために,テープを貼った後は良く圧着してください。
※(3)テープの保存に際しては,直射日光,暖房機器などの熱源を避け,涼しい所に保管してください。
※(4)絶縁テープではありませんので,電気絶縁用にはご使用にならないでください。
※(5)糊残りや変色,塗装剥れを起こすことがありますので,テープを家具,壁,ガラス,塩ビ製品,車のボディーなどに直接貼らないでください。
※(6)このテープは皮膚接着用ではありません。かぶれや糊残りを起こすことがありますので,直接皮膚には貼らないでください。
※(7)本テープは永久接着用途であり、剥がす際には糊が残ります。貼る相手には十分ご注意の上御使用ください。
※(8)本テープは保持・固定用ではありません。継続的に力がかかる物の固定には、釘、ビス等での本固定を必ず行ってください。
※(9)日光・風雨・降雪等にさらされる屋外用途には使用しないでください。
※(10)ご使用の際には,お客様の用途に合っているか、ご確認をお願いします。
※(11)特殊用途にご使用される場合にはメーカーにご相談ください。
※(12)使用した結果により発生した損害に対しては責任を負いかねますので,十分確認の上ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする