スプライス検知用アルミ両面テープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(36巻) 注文コード 11162028 品番 No.5964
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

スリオンテープ No.5964は、アルミ箔と強化紙を貼り合わせた基材の両面に、低温特性の良いアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。
ダンボール原紙のスプライスに使用し、金属探知機などのセンサーによるスプライス箇所の検知を可能とします。

用途
(1)ダンボールライナースプライス部分の検知用
(2)紙、フィルムなどの製造時のつなぎ用
(3)接着部の放熱用途
テープ幅(mm)38 基材アルミ+強化紙 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.125 グリーンマーク認定
注意
※(1) テープを貼る表面が汚れていると十分な粘着力が得られませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。
※(2) 十分な接着力を得るために、テープを貼った後はよく圧着してください。
※(3) テープの保存に際しては、直射日光、暖房機器などの熱源を避け、涼しい所に保管してください。
※(4) 電気絶縁用としてはご使用にならないでください。。
※(5) 糊残りや変色、塗装剥がれを起こすことがありますので、テープを家具、壁、ガラス、塩ビ製品、車のボディなどに直接貼らないでください。
※(6) かぶれや糊残りを起こすことがありますので、直接皮膚には貼らないでください。
※(7) 貼る相手によっては表面の汚染や、糊残りを起こす場合がありますので、大切なものへ貼る時には、一度確認の上ご使用ください。
※(8) 特殊な用途にご使用される場合はメーカーにご相談ください。
※(9) 製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。
※(10)ご使用の際には、お客様の用途に合っているかご確認をお願いします。
※(11)使用した結果により発生した損害に対しては責任を負いかねますので、十分ご確認の上ご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする