ツビオ
ツビオの 継手・パイプ
ツビオの 継手
ツビオの ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
白継手・径違いエルボ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11163069
品番
HC-BRL-1x1/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥790
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
材料は黒心可鍛鋳鉄で、管用テーパねじ加工しています。
材質
FCMB275-5相当品
質量(g)
144
流体
300℃以下の油・空気・ガス1.0MPa、120℃以下の清流水2.5MPa
呼び径(B)
1"(Rc1)、1/2(Rc2)
寸法A(mm)
31
寸法t(mm)
2.8
寸法B(mm)
33
寸法D1(Φmm)
40
寸法D2(Φmm)
27.2
寸法l1(mm)
15.5
寸法l2(mm)
12
寸法F2(mm)
30
適合流体
水・油・空気・ガス
メーカー商品コード
54133854
寸法F1(Φmm)
43.4
注意
※シュリンク、また袋に入った状態での販売となります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材