105540 0010 OCEANラスター 大塚刷毛製造 11167969 105540 0010 OCEANラスター 大塚刷毛製造 11167969 105540 0010 OCEANラスター 大塚刷毛製造 11167969 105540 0010 OCEANラスター 大塚刷毛製造 11167969

OCEANラスター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11167969 品番 105540 0010
参考基準価格(税別)¥110 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99

おしゃれでカワイイ『OCEAN ラスター』
豚毛と化学繊維の混毛でコスパに優れたラスター刷毛。

材質豚毛・化繊 型式 全高(mm)約195 毛丈(mm)約45 毛色 玉厚(mm)約13 寸法(inch)1 板幅(mm)約25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする