大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 掃除用刷毛
OCEANラスター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11167987
品番
105540 0030
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
おしゃれでカワイイ『OCEAN ラスター』
豚毛と化学繊維の混毛でコスパに優れたラスター刷毛。
材質
豚毛・化繊
型式
平
全高(mm)
約225
毛丈(mm)
約55
毛色
白
玉厚(mm)
約17
寸法(inch)
3
板幅(mm)
約75