廣杉計器
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-2000シリーズ(M=2用外径Φ5)
(2件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
寸法L(mm)
3.5
3.5
3.5
1
1.5
2
2.5
3
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
全29種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11168632
品番
C-2003.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
ねじ径
M2用
寸法L(mm)
3.5
外径(Φmm)
5
種別
中空(パイプ)
材質
ジュラコン(R)(POM)
色
乳白色
熱変形温度(℃)
110(1.82Mpa)
UL規格
UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応