本体正面
HAMILTON
HAMILTONの PCアクセサリー
HAMILTONの PCバッグ/キャリングバッグ
HAMILTONの キャリングバッグ
大開きスクエアビジネスリュック-クロ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
11168985
品番
42584-01
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
色
クロ
質量(g)
880
容量(L)
12
対応
スペック:B4用紙収納可能●タブレット収納対応●本体正面:ファスナーポケット●本体内部:緩衝材入りポケット、ファスナーポケット、小物ポケット、ペン差し、ボトルホルダー
寸法(cm)
高さ:39×横:29×マチ幅:11
生地
内装:ポリエステルPU、本体:PVC(塩ビ)