本体正面
Mobby's
Mobby'sの バッグ・キャップ
Mobby'sの バッグ
Mobby'sの リュック
サコッシュ付タウンリュック-クロ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
11169001
品番
42589-01
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
仕様
●本体正面:ファスナーポケット×2●両側面:ネットポケット●本体内部:緩衝材入りポケット、ファスナーポケット、脱着可能なサコッシュ(ポーチ)●チェストハーネス付
材質
本体:ポリエステル、内装:ポリエステル
色
クロ
質量(g)
730
容量(L)
20
寸法(cm)
高さ42×横32×マチ幅17