※本体+パッケージ

ENC03CL nerugoo 充電式ホットアイマスク nerugoo(ネルグー) 11169080 ENC03CL nerugoo 充電式ホットアイマスク nerugoo(ネルグー) 11169080 ENC03CL nerugoo 充電式ホットアイマスク nerugoo(ネルグー) 11169080 ENC03CL nerugoo 充電式ホットアイマスク nerugoo(ネルグー) 11169080 ENC03CL nerugoo 充電式ホットアイマスク nerugoo(ネルグー) 11169080 ENC03CL nerugoo 充電式ホットアイマスク nerugoo(ネルグー) 11169080

nerugoo 充電式ホットアイマスク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11169080 品番 ENC03CL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,280
販売価格(税別)
3,891

【経済的!毎日使える充電式】
リラックスタイムにぴったりのホットアイマスク。睡眠用はもちろん、ちょっとした仮眠タイムや移動時間の快眠グッズとして。充電式だから目の疲れを感じたとき、いつでもどこでも惜しみなく使えます。
【3段階の温度調整&オートオフ機能】
本体の電源ボタンひとつで温度調整が可能。調整モードは「高温」「中温」「低温」の3種類。30分経つと自動で電源がOFFになる嬉しいオートオフタイマー付きで快眠♪
【安眠を考えた設計】
肌への密着感をアップさせるために、チャックやボタンなどのメカ部分を極限まで排除。独自技法の「nerugoo SILK」を採用し、まるで肌に吸いつくような肌触りを実現しました。
【男女兼用アイマスク、アジャスター付きで調整可能】
フリーサイズで調整可能だから、老若男女問わずプレゼントにぴったり。眼精疲労の気になるあの人へ、リラックスグッズを贈ってみませんか

適合充電口:USB-Cケーブル/バッテリー式※アダプターは付属いたしません。 種別電池:リチウムイオン / 1,000mAh / 3.7V / 3.7Wh 材質表面(カバー):シルク100% / 内面(パッド):ポリエステル100% クラシック(バイカラー) 表面体感:低温約35℃ / 中温約44℃ / 高温約48℃ 適合アダプタ推奨5V/1-2A TOTAL:5-10W

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする