H4 LEDヘッドライト 12V/24V兼用 2400LM 発光色切替 ホワイト/イエロー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11169186 品番MM13-0090-01
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。ロービームは3000Kのイエロー発光、ハイビームは6000Kのホワイト発光となります。

用途バイク用 材質アルミ合金 イエロー/ホワイト 電圧(V)12-24兼用 消費電力(W)16 色温度(K)3000〜6000 適合車種汎用 明るさ(Lm)2400
注意
※年式によっては適合しない場合が御座います。ご購入前に必ず車両のヘッドライト形状とヘッドライトが収納できる十分なスペースがあるかご確認をお願い致します。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また生産ロットにより画像と比べ色が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
※海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする