ナカバヤシ
ナカバヤシの PCアクセサリー
ナカバヤシの USBハブ
PD USB3.2G1+2.0 / 4P アルミハブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11169615
品番
UH-C3384GY
参考基準価格(税別)
¥4,830
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ポート不足に悩むノートパソコンユーザー
用途
PD充電をしつつType-CやType-Aを使用できるアルミニウムハブ
スリム設計で、省スペース
耐久性と放熱性を持ち合わせたアルミボディ
<ご使用上の注意>
PD充電できるのはPD対応機器のみです。
100WPD充電に対応していますが、100Wのチャージャーを接続した場合95W程度の給電になります。
本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。
LightningコネクタのiPadでは使用できません。
Type-CポートはAlternative Modeに対応していません。
寸法(mm)
W102xD18xH8
色
グレー
質量(g)
/23
ポート数
4
対応OS
windows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS 13.4以降/Android8以降(ホスト機能搭載機器)
対応機種
USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン
電源供給方式
パスパワー
転送速度(Gbps)
最大転送速度:5(理論値)
最大供給電流(mA)
電圧/最大供給電力:5V720
最大電力(W)
PD:100(20V5)
インターフェイス-アップストリーム
USB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)
インターフェイス-ダウンストリーム
USB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0
コネクタ形状-アップストリーム
USB Type-C オス
コネクタ形状-ダウンストリーム
USB Aメス×3(3.2Gen1×1)、USB Type-Cメス×1(PD非対応)、C(PD専用)