ナカバヤシ
ナカバヤシの PCアクセサリー
ナカバヤシの USBハブ
LAN USB3 G1C&A / 3PアルミH
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11169631
品番
UH-C3L373GY
参考基準価格(税別)
¥8,980
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
Type-CにもAにも挿せるLANポート付き3ポートハブ
用途
有線LANアダプタ付き。LANポートが無い薄型ノートPCでも有線LANが使えるようになります。
1000BASE-T準拠の最大1G(1000M)bpsの通信速度。
3ポートのUSBハブ。薄型ノートPCでは不足がちなUSBポートを増やします。
USB3.2Gen1、最大5Gbpsの転送速度。
放熱性に優れ、強靭で美しいアルミ筐体。
<ご使用上の注意>
本製品をUSB充電器に接続しないでください。故障の原因となります。
付属品
取扱説明書
その他
インターフェイス アップストリーム:USB Type-C オス・USB A オス、インターフェイス ダウンストリーム:USB Type-A 3.2Gen1メス×3、ギガビットLAN (Max1Gbps)メス ×1、LAN規格:IEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3x(Flow Control)、LAN通信速度:10/100/1000Mbps(理論値)、LANコネクタ形状:RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応、適合LANケーブル:カテゴリー 5e 以上の LAN ケーブル(1000BASE-T)、カテゴリー 5 以上の LAN ケーブル(100BASE-TX) 対応プロトコル:IPv4、IPv6
寸法(mm)
W117xD27xH13mm/
色
グレー
質量(g)
50g
ポート数
3
対応OS
windows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS
対応機種
USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン
電源供給方式
パスパワー
転送速度(Gbps)
最大転送速度:5(理論値)
最大供給電流(mA)
電圧:5V720
インターフェイス-アップストリーム
USB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)
インターフェイス-ダウンストリーム
USB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0、ギガビットLAN
コネクタ形状-アップストリーム
USB Type-C オス・USB A オス
コネクタ形状-ダウンストリーム
USB A 3.2Gen1メス×3、ギガビットLAN (Max1Gbps)メス×1
USB規格
USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)