ナカバヤシ
ナカバヤシの PCアクセサリー
ナカバヤシの USBハブ
USB3.2Gen1Type-C / 4P変換ガラスハブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11169640
品番
UH-C3234BK
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ミニマリズムハブ
用途
ガラス筐体の美しいUSB変換ハブ。
美しいガラス筐体
Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。
薄型PCでは不足がちなUSBポートを増やせます。
転送速度5Gbps*のUSB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)規格。* 理論値
<ご使用上の注意>
本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。
PD(PowerDelivery)非対応。
LightningコネクタのiPadでは使用できません。
寸法(mm)
W99xD33xH11
色
ブラック
質量(g)
55
ポート数
4
対応OS
Windows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)/Android8以降(ホスト機能搭載機器)
保証期間
6ヶ月
電源供給方式
パスパワー
ケーブル長(cm)
約20
転送速度(Gbps)
最大転送速度:5(理論値)
最大供給電流(mA)
電圧/最大供給電流:5V720
インターフェイス-アップストリーム
USB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)
インターフェイス-ダウンストリーム
USB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0
コネクタ形状-アップストリーム
USB Type-C オス
コネクタ形状-ダウンストリーム
USB Aメス