ナカバヤシ
ナカバヤシの PCアクセサリー
ナカバヤシの USBハブ
USB2.0 / 4ポートハブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11169667
品番
UH-2554GY
参考基準価格(税別)
¥2,370
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
極薄7.4mmのアルミボディ。
用途
【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ
【便利】不足がちなポートを増やせます。
【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました。
【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。
<ご使用上の注意>
本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。
寸法(mm)
W96xD15xH7
色
グレー
質量(g)
約19
ポート数
4
対応OS
機器:Windows11、10、8.1、8macOS10.12以降ChromeOS
保証期間
6ヶ月
電源供給方式
パスパワー
ケーブル長(cm)
約7(コネクタ含まず)
転送速度(Gbps)
最大転送速度 2( 2理論値):480Mbps
最大供給電流(mA)
電圧・最大供給電流 1( 1 ハブ自身の消費電力を含めた理論値):5V400
インターフェイス-アップストリーム
USB2.0
インターフェイス-ダウンストリーム
USB2.0
コネクタ形状-アップストリーム
USB Aオス
コネクタ形状-ダウンストリーム
USB Aメス×4