ナカバヤシ
ナカバヤシの PCアクセサリー
ナカバヤシの USBハブ
USB3.1Gen1 / 4ポートハブ/30cm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11169710
品番
UH-3184BK
参考基準価格(税別)
¥5,870
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
Surface ProなどのWindowsタブレットやPCなどに使いやすいUSBハブ
用途
Surface Proに適したケーブル長30cm
最大転送速度5Gbpsの超高速データ転送が可能なUSB3.1Gen1 規格
タブレットやPCのUSBポートを4つに増やすことができます。
バスパワータイプ
<ご使用上の注意>USB充電器等の充電機器に接続しないでください。故障の原因となります。
寸法(mm)
W94×D28×H10
色
ブラック
質量(g)
約11
ポート数
4
対応OS
Windows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS
対応機種
USBポートが正常に動作するパソコン
保証期間
6ヶ月
ケーブル長(mm)
300
電源供給方式
パスパワー
ケーブル長(cm)
30
最大供給電流(mA)
供給電流:合計720まで
インターフェイス-アップストリーム
USB3.1Gen1(3.0)
インターフェイス-ダウンストリーム
3.1Gen1(3.0)
コネクタ形状-アップストリーム
USB Aオス
コネクタ形状-ダウンストリーム
USB Aメス×4
USB規格
Ver.3.1Gen1(3.0)