USB3.1Gen1 / 4ポートハブ/30cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11169719 品番 UH-3184BL
参考基準価格(税別)¥5,870 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

Surface ProなどのWindowsタブレットやPCなどに使いやすいUSBハブ

用途
Surface Proに適したケーブル長30cm
最大転送速度5Gbpsの超高速データ転送が可能なUSB3.1Gen1 規格
タブレットやPCのUSBポートを4つに増やすことができます。
バスパワータイプ
<ご使用上の注意>USB充電器等の充電機器に接続しないでください。故障の原因となります。
寸法(mm)W94×D28×H10 ブルー ポート数4 対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS 対応機種USBポートが正常に動作するパソコン 保証期間6ヶ月 ケーブル長(mm)300 電源供給方式パスパワー ケーブル長(cm)30 最大供給電流(mA)供給電流:合計720まで インターフェイス-アップストリームUSB3.1Gen1(3.0) インターフェイス-ダウンストリーム3.1Gen1(3.0) コネクタ形状-アップストリームUSB Aオス コネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×4 USB規格Ver.3.1Gen1(3.0)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする