マキシム マスターのおすすめレギュラーコーヒー【スぺシャルB】【甘く華やかな香りB】

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200g) 注文コード 11188095 品番 -
参考基準価格(税別)¥849 販売価格(税込) ¥906
販売価格(税別)
839

「この味、まずはストレートで。」「Maxim(マキシム)」 レギュラー・コーヒーは、風味鑑定士の資格を持つコーヒーマスターがコーヒー豆のブレンドから焙煎までを監修。プロお墨付きの、コク・酸味・苦味の絶妙な調和をお楽しみいただけるレギュラーコーヒー粉の使い切りやすい中容量タイプです。
スペシャルブレンドは、コク:4、酸味:2、苦味:3、豊かなコクがひきたつすっきりとした味わい。
甘く華やかな香りブレンドは、コク:3、酸味:4、苦味:2の甘い香りとすっきりとした味わい。
コーヒードリッパーとペーパーフィルターを使用し、コーヒーサーバーや直接コーヒーカップに乗せて、コーヒーメジャーなどで容量を計ってドリップコーヒーをお楽しみください。
もちろん、コーヒーメーカー、サイフォン、水出しコーヒーポット・ボトル等、いずれの器具でもお楽しみいただけます。
コーヒー豆の焙煎から充填まで国内の工場で一貫生産したコーヒー 粉です。

形状粉(挽いたもの) 種類スペシャル・ブレンド200g シリーズマキシム 内容量(g)200
注意
※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-27
用途:
休憩のひと時に
有限会社ビーブラウン 様 (サービス業)

味にコクがありますが苦味がなく、まったりとした気分になれます

2025-01-31
用途:
朝のコーヒー
卸売・小売業

会社で朝コーヒー淹れてます。
コーヒーの香りが好きなので、これは気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする