AGF 森彦の時間 マイルドブレンド140g

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(140g×12袋) 注文コード11188138 品番-
参考基準価格(税別)¥17,844 販売価格(税込) ¥18,338
販売価格(税別)
16,980

北海道の自家焙煎珈琲専門店「森彦」監修。「森彦の時間」は、北海道神宮の森近く、円山の小さな喫茶店「森彦」からはじまった珈琲店「森彦」が、コーヒー豆の産地の選定からブレンドまでこだわり抜き、ご自宅でお楽しみいただくために開発した豊かな時間を、心を充たす一杯とともにお楽しみいただけるHRC粉です。
AGF(エージーエフ) 「森彦の時間」 マイルドブレンド140gは、ナッツのような香ばしく豊かな風味と、ほどよい苦味、やさしい甘味が調和した中煎りのブレンドコーヒーです。
コーヒードリッパーとペーパーフィルターを使用し、コーヒーサーバーや直接コーヒーカップに乗せて、コーヒーメジャーなどで容量を計ってドリップコーヒーをお楽しみください。
もちろん、コーヒーメーカー、サイフォン、水出し用のアイスコーヒー 粉として水出しコーヒーポット・ボトル等、いずれの器具でもお楽しみいただけます。
※「粉」なので、コーヒーミルは不要です。

用途カップ1杯分(160ml)につき、18g(2杯目から14gずつ増やす)のコーヒーの粉がおすすめの分量です。粉の分量は、お好みに合わせて増減してください。 タイプレギュラーコーヒー(粉) 種類マイルドブレンド140g 粉 香味ナッツのような香ばしく豊かな風味と、ほどよい苦味、やさしい甘味
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
※使用上の注意:開封後は、なるべくお早めにお召し上がりください。
※インスタントコーヒーではありませんので、お湯には溶けません。
※HRC用の器具をお使いください。
※ペーパーフィルター、電動コーヒーメーカーなどいずれの器具でも、おいしく召し上がれます。
※正面真中にあるバルブは、コーヒーから出るガスを放出し、外気の侵入を防ぎ、鮮度をしっかり守るためについています。
※気温の急激な変化等で、多量のガスが発生し、袋が膨張する場合がございますが、品質上問題はございません。安心してお召し上がりください。
※開封後は袋の口を固く閉じ、冷蔵庫に保存すると、より新鮮さが保てます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする