AGF 森彦の時間 アフリカン・ムーンブレンド140g

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(140g×12袋) 注文コード11188147 品番-
参考基準価格(税別)¥17,844 販売価格(税込) ¥18,338
販売価格(税別)
16,980

北海道の自家焙煎珈琲専門店「森彦」監修。「森彦の時間」は、北海道神宮の森近く、円山の小さな喫茶店「森彦」からはじまった珈琲店「森彦」が、コーヒー豆の産地の選定からブレンドまでこだわり抜き、ご自宅でお楽しみいただくために開発した豊かな時間を、心を充たす一杯とともにお楽しみいただけるHRC粉です。
AGF(エージーエフ) 「森彦の時間」 アフリカンムーンブレンド140gは、アフリカ・ウガンダのルウェンゾリ山脈で特別に収穫された完熟豆のみを使用。フルーティーな甘みと滑らかな後味のスペシャルティコーヒーです。
コーヒードリッパーとペーパーフィルターを使用し、コーヒーサーバーや直接コーヒーカップに乗せて、コーヒーメジャーなどで容量を計ってドリップコーヒーをお楽しみください。
もちろん、コーヒーメーカー、サイフォン、水出し用のアイスコーヒー 粉として水出しコーヒーポット・ボトル等、いずれの器具でもお楽しみいただけます。
※「粉」なので、コーヒーミルは不要です。

用途カップ1杯分(160ml)につき、18g(2杯目から14gずつ増やす)のコーヒーの粉がおすすめの分量です。粉の分量は、お好みに合わせて増減してください。 タイプレギュラーコーヒー(粉) 種類アフリカン・ムーンブレンド 香味フルーティーな甘みと滑らかな後味のスペシャルティコーヒー
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
※使用上の注意:開封後は、なるべくお早めにお召し上がりください。
※インスタントコーヒーではありませんので、お湯には溶けません。
※HRC用の器具をお使いください。
※ペーパーフィルター、電動コーヒーメーカーなどいずれの器具でも、おいしく召し上がれます。
※正面真中にあるバルブは、コーヒーから出るガスを放出し、外気の侵入を防ぎ、鮮度をしっかり守るためについています。
※気温の急激な変化等で、多量のガスが発生し、袋が膨張する場合がございますが、品質上問題はございません。安心してお召し上がりください。
※開封後は袋の口を固く閉じ、冷蔵庫に保存すると、より新鮮さが保てます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする