(簡易包装)iPhone 14/13 超軽量・極薄・耐衝撃ハイブリッドケース 「PALLET AIR STRAP」 グレージュ (ショルダーストラップ付属)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11188156 品番ECRP-LN-IM22PLSGG
参考基準価格(税別)¥1,104 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

本商品は、環境に配慮し簡易包装を採用しています。【耐衝撃】【超軽量】【極薄】 衝撃を吸収・分散するハニカム構造のTPUと、落ち着いた発色でマット質感なPETのハイブリッドケース/全体がなめらかにラウンドした薄型設計で持ちやすい/ボタンやカメラレンズを保護する精密設計/ストラップホール搭載/肩掛けできる落下防止に便利な「ショルダーストラップ」付属

適合機種iPhone 14/13 材質ケース:TPU+PET/ストラップ:ナイロン 寸法(mm)W78xH159xD13 グレージュ 質量(g)40 タイプケース 特性耐衝撃、超軽量、極薄、ボタンやカメラレンズを保護、ストラップホール、ショルダーストラップ 携帯端末対応iPhone 14/13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする