曜日別特売
MD15000 防炎防寒コートMD15000 Max Dyna 11189827

防炎防寒コートMD15000

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズLL
内容量1枚注文コード11189827品番MD15000
参考基準価格(税別)¥27,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

裏地には防炎フリース素材を使用。防炎・防寒機能で冬に大活躍の防炎防寒コート。

6/ネイビーサイズLL胸囲(cm)134混率(%)表綿100・裏ポリエステル100肩幅(cm)60袖丈(cm)61着丈(cm)84
注意
※アーク光などの強い光を浴びると色が抜ける可能性があります。メッシュ部分には直接火花等が当たらないようにして下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする