画像準備中

Anker 765 USB-C to USB-C Cable (140W 6ft Nylon)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11190001 品番A88665A1
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,809 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

幅広い機器に対応
最大140W出力のUSB-Cポートの急速充電器の利用で、スマートフォンやタブレット、ノートPC等にフルスピード充電可能です。
※急速充電器は付属しておりません。
USB Power Delivery 3.1
USB Power Delivery 3.1に対応したeMarkerを採用することで、最大出力140Wを実現しました。
※本製品はデータ転送及び充電にのみ対応し、映像出力には対応しておりません。
優れた耐久性
35,000回もの折り曲げテストにクリアしており、Ankerのケーブルで最も優れた超高耐久を実現致しました。
※折り曲げ回数はAnker調べです。
高速データ転送
480Mbpsの高速データ転送により、動画や音楽、写真フォルダ等を数秒で転送することが可能です。

適合機種
- 急速充電対応
MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (13.3インチ、2020) / Pro (16インチ、2019) / Pro (13インチ、M1、2020) 他
Galaxy Note 10 / 10+ / 9 / 8
Galaxy S21 / S21+/ S20 / S10+ / S10e / S10 / S9+ / S9
Lenovo Yoga 14s
Lenovo ThinkPad X1 他
HP Spectre 他
iPad Pro (第5世代、12.9インチ)
iPad Air (第4世代)
iPad mini (第6世代)
Galaxy S10 / S10+ / S10e
Google Pixel 6 / 5 / 4 / 3
セット内容Anker 765 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル (140W 1.8m) 、結束バンド、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポート 出力対応:48V=5A (240W) ケーブル長(m)約1.8 コネクタ形状USB-C to USB-C データ転送速度最大480Mbps
注意
※【非対応】急速充電非対応MacBook Pro (16インチ、2021)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする