曜日別特売
AMZ-450(GY) 電気せいろ蒸し器 むしざんまい アピックス 11190010

AMZ-450(GY) 電気せいろ蒸し器 むしざんまい アピックス 11190010
AMZ-450(GY) 電気せいろ蒸し器 むしざんまい アピックス 11190010
AMZ-450(GY) 電気せいろ蒸し器 むしざんまい アピックス 11190010
AMZ-450(GY) 電気せいろ蒸し器 むしざんまい アピックス 11190010
AMZ-450(GY) 電気せいろ蒸し器 むしざんまい アピックス 11190010
AMZ-450(GY) 電気せいろ蒸し器 むしざんまい アピックス 11190010
AMZ-450(GY) 電気せいろ蒸し器 むしざんまい アピックス 11190010
AMZ-450(GY) 電気せいろ蒸し器 むしざんまい アピックス 11190010

電気せいろ蒸し器 むしざんまい

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード11190010品番AMZ-450(GY)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

家庭で手軽に本格的な蒸し料理が楽しめる「むしざんまい」誕生
食欲をそそる竹製せいろの香りが広がります。
水を入れてタイマーつまみを回すだけで本格的な蒸し料理が楽しめる専用調理器です。
蒸し料理は、食材の旨味や持ち味をしっかりと引き出すことができふっくらジューシーに仕上がります。
また、油いらずで調理できるのでとってもヘルシー。

付属品せいろ×2、ふた、蒸し鍋、レシピブック電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)800コード長さ(m)電源:約1.4本体質量(kg)約2.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W290×D237×H280(本体、蒸し器、せいろを含む)タイマー最大30分
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする