ニコカプセル 無線タイプ(リモコンセット)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 11192295 品番 VL11B-003AG/LR+MU01LS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

電池で動くLED回転灯。
夜間になると自動的点滅させるタイプもあり、夜間警告灯や作業用車両や農作業トラクター、船舶などでの警告灯としてなど、さまざまな用途に対応できます。
また一部機種では無線送信機での複数台制御仕様も受注対応できます。
※電池は付属していません。
※目安として、1日8時間作動させた場合、約0.5ヶ月動作します。
※リモコンとセットの商品になります。

緑(回転・点滅 切替可) 質量(g)約610(電池除く) 使用温度(℃)-10〜50 保護等級IP55 周波数帯域(MHz)920.6〜928MHz 電池単1アルカリ乾電池×2本 点滅72回/分 サイズ(mm)Φ118×高さ157(マグネット時) 回転数(回/分)288/分 距離操作可能:300m〜1km(見通しの良い場合) 変調方式無線:LoRa変調

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする