ニコカプセル高輝度 無線タイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 青(回転・点滅 切替可) 注文コード11192399 品番VK11B-003NB/LR+MU01LS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品はなど7種類から選べます 他の種類を見る

電池で動くLED回転灯。
パワーLED仕様で屋外晴天時でも十分な明るさ。
警告灯や作業用車両や農作業トラクター、船舶などでの警告灯としてなど、さまざまな用途に対応できます。
また無線送信機での複数台制御仕様も受注対応できます。

材質グローブ:アクリル樹脂 青(回転・点滅 切替可) 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)約580 使用温度(℃)-10〜50 保護等級IP55 周波数帯域(MHz)920.6〜928MHz 電池単1アルカリ電池×2本 サイズ(mm)Φ118×高さ157(マグネット時) 点滅数(回/分)動作:72 回転数(回/分)140 操作距離300m〜1km(見通しの良い場合) 変調方式無線:LoRa変調
注意
※電池は付属していません。
※目安として、1日8時間作動させた場合、約10日動作します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする